Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastensockel 151-03196(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pastensockel 50x47 mm, PA66/6HIRHS, schwarz
Pastensockel 50x47 mm, PA66/6HIRHS, schwarz
Pastensockel 50x47 mm, PA66/6HIRHS, schwarz
Pastensockel 50x47 mm, PA66/6HIRHS, schwarz
Pastensockel 50x47 mm, PA66/6HIRHS, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-69267120
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03196
EAN/GTIN:
     4031026643779
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Pastensockel 151-03196(100)

PMB Pastensockel zur Befestigung mit Pasten- oder Flüssigkleber. Die Geometrie des Befestigungssockels bietet einen guten Formverschluss mit ausgehärtetem Kleber. Kann auch auf unebenen Flächen installiert werden. PMB Pastensockel ermöglichen eine Befestigung, wenn Löcher nicht möglich sind. Aufgrund des Designs kann der Sockel sogar auf unebenen Flächen angebracht werden.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
11,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,145*
€ 1,425*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1413*
€ 1,4313*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1611*
€ 1,4411*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1915*
€ 1,4815*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6627*
€ 2,0732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.