Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Luftgesteuertes Ventil 178608 2000 Gehäusematerial Rotguss Dichtungsmaterial PTFE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X52053
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     178608
EAN/GTIN:
     4053913014301
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Die bewährte selbstnachstellende und wartungsfreie Stopfbuchspackung gewährleistet hohe Dichtheit und Lebensdauer. Die strömungsgünstigen Schrägsitzgehäuse ermöglichen hohe Durchflusswerte.
Features:
Für Medien bis +180 °C
Hohe Durchflusswerte
Hohe Lebensdauer
Optische Stellungsanzeige serienmäßig
Drehbarer Antriebskopf zur Ausrichtung der Steuerluftanschlüsse
Minimaler Steuerluftverbrauch durch Füllkörper
Umfangreiche Antriebsgrößenauswahl ermöglicht optimale wirtschaftliche Antriebskombinationen
Schließschlagarm bei Flüssigkeiten durch Anströmung unter Sitz
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. .
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
65 mm
Breite:
139 mm
Gewicht:
0.640 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+30 °C
Herst.-Teilenr.:
178608
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Medien-Temperatur:
+180 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +180 °C
Antriebsgröße Ø:
40 mm
Gehäusematerial:
Rotguss
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Anschluss:
G 1/2 Muffe
Medium:
Neutrale Medien
Funktion:
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
PTFE
Steuerdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Luftgesteuertes Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 173,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 173,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.