Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Luftgesteuertes Ventil 178608 2000 Gehäusematerial Rotguss Dichtungsmaterial PTFE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623925-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     178608
EAN/GTIN:
     4053913014301
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Bürkert Luftgesteuertes Ventil 178608 2000 Gehäusematerial Rotguss Dichtungsmaterial PTFE 1 St.

2/2-Wege-Schrägsitzventil für Medien bis +180 °C, Muffenanschluss

Für Medien bis +180 °C
Hohe Durchflusswerte
Hohe Lebensdauer
Optische Stellungsanzeige serienmäßig
Drehbarer Antriebskopf zur Ausrichtung der Steuerluftanschlüsse
Minimaler Steuerluftverbrauch durch Füllkörper
Umfangreiche Antriebsgrößenauswahl ermöglicht optimale wirtschaftliche Antriebskombinationen
Schließschlagarm bei Flüssigkeiten durch Anströmung unter Sitz

Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Die bewährte selbstnachstellende und wartungsfreie Stopfbuchspackung gewährleistet hohe Dichtheit und Lebensdauer. Die strömungsgünstigen Schrägsitzgehäuse ermöglichen hohe Durchflusswerte.

Ausstattung:
2/2-Wege-Schrägsitzventil mit Anströmung unter Sitz · Federkraft geschlossen · Gehäusewerkstoff Rotguss · Antriebswerkstoff Polyamid · Dichtwerkstoff PTFE · Universell einsetzbar für Flüssigkeiten, Gase und Dampf · Viskosität max. 600 mm²/s · Stopfbuchse PTFE V-Ringe mit Federkompensation · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben · Steuermedium Luft und neutrale Gase · Steuerluftanschluss G 1/8"

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/2 Muffe · Antriebsgröße Ø: 40 mm · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Dichtungsmaterial: PTFE · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Rotguss · Gewicht: 0.640 kg · Medien-Temperatur (max.): +180 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Medien · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Steuerdruck (max.): 10 bar · Steuerdruck (min.): 4 bar · Typ: 2000 · Umgebungstemperatur (max.): +30 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Leitungsanschluss G 1/2" · Nennweite 13 mm · Antriebsgröße Ø 40 mm · Kv-Wert 3,8 m³/h · Steuerdruck 4,0 bis 10 bar · 15 bar max. Betriebsdruck bis +180 °C · Mediumstemperatur -10 bis +180 °C · Umgebungstemperatur -10 bis +60 °C · kv-Wert: 63.33 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. .
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Antriebsgröße Ø:
40 mm
Marke:
Bürkert
kv-Wert:
63.33 l/min
Gehäusematerial:
Rotguss
Anschluss (Pneumatik):
G 1/2 Muffe
Medium (Ventile):
Neutrale Medien
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
PTFE
Herst.-Teilenr.:
178608
Steuerdruck (max.):
10 bar
Steuerdruck (min.):
4 bar
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Typ:
2000
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +180 °C
Medien-Temperatur (max.):
+180 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+30 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.640 kg
Produkt-Art:
Luftgesteuertes Ventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 1/2", buerkert schraegsitzventil, schrägsitzventil, 4053913014301, Bürkert, 178608, 2000, 2/2-Wege-Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 173,95*
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 173,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.