Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000178608
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000178608
EAN/GTIN:
     4053913014301
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 15,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G
Weitere Informationen:
Typ:
2000
Produktuntergruppe:
Auf/Zu Ventile
Antriebsausführung:
Classic
Hauptventil Funktionsprinzip:
Schrägsitzventil
Ventil-Ansteuerung Art:
pneumatisch
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max:
15 bar
Steuerdruck min:
4 bar
Steuerdruck max:
10 bar
Steuerdruck Vakuum:
Nein
Temperatur Umgebung min:
-10 °C
Temperatur Umgebung max:
30 °C
Temperatur Medium min:
-10 °C
Temperatur Medium max:
180 °C
Kv Wert (Wasser):
3,7 m3/h
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 25
Nenndruck (DIN EN 1759):
Class 150
CIP fähig:
Ja
SIP fähig:
Ja
Steuerfunktion:
A - in Ruhestellung geschlossen (NC)
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Kunststoffe
Sitzdichtung Werkstoff:
PTFE (Polytetrafluorethylen)
Sitznennweite:
15 mm
Gehäusenennweite:
15 mm
Gehäusenennweite (IN):
1/2 Zoll
Ventilgehäuse Werkstoff Kategorie:
Metalle
Ventilgehäuse Werkstoff:
Rotguss
Ventilrohgehäuse Herstellung:
gegossen
Ventilgehäuse Oberflächenbearbeitung innen:
unbearbeitet
Ventilgehäuse Oberflächenbearbeitung außen:
unbearbeitet
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1/2
Anströmung:
unter Sitz
Einbaulänge:
65 mm
Schnittstelle zum Antrieb:
metrisch
Antriebsgröße:
40 mm
Antrieb Werkstoff:
PA (Polyamid)
Steuerluftanschluss Werkstoff:
Messing
Steuerluftanschluss Typ:
Innengewinde
Steuerluftanschluss Gewindeart:
G
Steuerluftanschluss Durchmesser (Zoll):
1/8 Zoll
Steuerluftanschluss 1 Vormontiert:
Kegelstopfen
Steuerluftanschluss 2 Vormontiert:
Kegelstopfen
Steuerluftbohrung Durchmesser:
1,2 mm
Steuerluftanschluss Position:
in Leitungsrichtung
Regelkegel:
Nein
Antrieb erhöhte chemische Beständigkeit:
Nein
O-Ring zwischen Deckel und Laufbuchse:
Nein
Stellungsabfrage über Magnetkolben:
Nein
Dichtung Nippel-Gehäuse Werkstoff:
Graphit
Verpackte Dichtung beigelegt:
Nein
Sauerstoffausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Zusätzliche Handbetätigung beigelegt:
Nein
Werksprüfzeugnis 3.1 beigelegt:
Nein
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 1/2", buerkert schraegsitzventil, schrägsitzventil, Edelstahl- oder Rotgussgehäuse mit Muffen-, Clamp- oder Schweißanschluss, Hohe Lebensdauer, Hohe Durchflusswerte, Robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.