Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 601.450.04 Anbau-Steckdose IP54 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X51770
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     601.450.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Klappdeckel und angespritzter Flanschdichtung, spritzwassergeschützt. Anwendungsbereich: Rasenmäher, Häcksler, Betonmischer, Kreissägen etc. Flanschmaß 50 x 50 mm.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Tiefe:
43 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Einbau-Tiefe:
25 mm
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Gehäuse + Einbau
Nennstrom:
16 A
Einbau-Ø:
43 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Bauart:
Mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, schuko-steckdose, PCE, Maschinensteckdose, 105-0R
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
484
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 4,41*
7 Tage
100
4
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 5,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.