Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PCE 601.450.04 Anbau-Steckdose IP54 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-624009-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     601.450.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9003399072741
PCE
601.450.04
Maschinensteckdose
Maschinen-Schutzkontakt-Steckdose Rot

IP54

Steckdose mit Klappdeckel und angespritzter Flanschdichtung, spritzwassergeschützt. Anwendungsbereich: Rasenmäher, Häcksler, Betonmischer, Kreissägen etc. Flanschmaß 50 x 50 mm.

Technische Daten:
Bauart: Mit Deckel · Einbau-Durchmesser: 43 mm · Einbau-Tiefe: 25 mm · Farbe: Rot · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Anbau-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Farbe:
rot
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Einbau-Durchmesser:
43 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
Mit Deckel
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 4,19*
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 4,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
403520500
ab € 3,44*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,42*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.