Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Multi Battery 3000MA Akku-Baustrahler 27W 3150lm 1173700007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X515562
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700007
EAN/GTIN:
     4007123681907
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Der extrem robuste und leistungsstarke Multi Battery LED Akku Strahler 3000 MA für den professionellen Einsatz sorgt für maximale Flexibilität im Handwerk dank dem brennenstuhl® Multi Battery 18V System. Die LED Arbeitsleuchte mit 30W Leistung ermöglicht es, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen - und das im High Performance Bereich. Der leistungsstarke Arbeitsstrahler sorgt für noch mehr Effizienz durch Kompatibilität zu elf 18V Akku-Systemen der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also für welches Akku-System sich der Profi entschieden hat, das brennenstuhl® Multi Battery 18V System ermöglicht eine volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien. LED Baustrahler mit 3150lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine eine großflächigen Ausleuchtung bei Arbeitslicht mit reduziertem Blenden. Der Akku LED Arbeitsstrahler mit innovativer Schnittstellen-Technologie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Features:
LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers
Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
Leistungsaufnahme: 27 W
Lichtstrom: 3150 lm
Schutzart: IP65
Lieferumfang:
Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA + Schnittstellen-Adapter + Tasche für Adapter
Hinweise:
Lieferung ohne Akku!
Weitere Informationen:
Leistung:
27 W
Höhe:
227 mm
Länge:
169 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
285 mm
Schutzart:
IP65 + IK08
Gewicht:
2.29 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
Akkubetrieb
Serie:
Multi Battery
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Lichtstrom Gesamt:
3150 lm
Produkt-Art:
Akku-Baustrahler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,5879*
€ 89,5679*
8 Tage
1174
€ 5,99*
ab € 74,96*
€ 92,75*
€ 4,90*
ab € 75,80*
€ 95,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,10*
€ 98,40*
€ 5,95*
ab € 80,35*
€ 98,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8713*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,3301*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2306*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6307*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,5044*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8754*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.