Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA0172601 BA172601 Vorsatz für Wahlschalter Drehschalter absperrbar Gelb, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50617
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA0172601
EAN/GTIN:
     3245062222503
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter gelb

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
33 mm
Farbe:
gelb + rot
Breite:
66 mm
Ausführung:
abschließbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP65
Typ:
BA172601
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Betätigungsart:
Drehschalter
Herstellerfarbe:
Gelb + Rot
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Produkt-Art:
Vorsatz für Wahlschalter
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, baco knebelschalter, BACO, BA172601
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 4,97*
1 Tag
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,36*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,43*
€ 29,54*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,37*
€ 30,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.