Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BACO BA172601 Wahlschalter Drehschalter absperrbar Gelb, Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059527
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA0172601
EAN/GTIN:
     3245062222503
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter gelb
3er Pack BACO BA172601 Wahlschalter Drehschalter absperrbar Gelb, Rot

Kategorie: Wahlschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar
Ausführung: abschließbar durch Vorhängeschloss
Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung
Betätigungsart: Drehschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Gelb + Rot
Breite: 66 mm
Höhe: 86 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: BA172601
Produkt-Art: Wahlschalter
Länge (Tiefe): 33 mm
Schutzart: IP65
Farbe: gelb + rot
Hersteller-Nr.: BA0172601
EAN: 3245062222503
Zulassungen: EN IEC 60941-3

Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, baco knebelschalter, 3245062222503, BACO, BA0172601, BA172601
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 4,97*
1 Tag
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 29,56*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,34*
€ 30,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,44667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.