Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 349300005 Hohlwand-Abzweigkasten (L x B) 107mm x 107mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50167
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     349300005
EAN/GTIN:
     4004282452102
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mit schraubbaren Befestigungskrallen.
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Farbe:
orange
Breite:
107 mm
Ausführung:
Abzweigkasten
Tiefe:
55 mm
Flammwidrig bis:
850 °C
Montageart:
Hohlwand
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Hohlwand-Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose hohlwand, abox, 4008224227360, GAO, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,31*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.