Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0231.12001 CAN-IB100/PCIe Schnittstellen-Karte 3.3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X475101
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0231.12001
EAN/GTIN:
     4053199532124
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
CAN zu PCIe Konverter Ixxat CAN-IB100/PCIe Schnittstellenkarte mit einem CAN-Kanal und galvanischer Trennung, Sub-D9 Anschluss

Die Ixxat CAN-IB100/PCIe ist eine passive PCI Express Schnittstellenkarte mit einem CAN Kanal und galvanischer Trennung. Sie stellt eine einfache und sehr kostengünstige Möglichkeit dar, Computer an ein CAN Bus-Netzwerk anzuschließen.

Die passive Karte ist modular aufgebaut und kann durch eine Feldbus-Erweiterungskarte um einen zusätzlichen Low-Speed CAN Kanal erweitert werden. Darüber hinaus kann der High-Speed CAN Kanal per Software auf Low-Speed CAN umgeschaltet werden, was höchste Flexibilität für zukünftige Anforderungen bietet.

Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.
Features:
Kostengünstige, passive CAN Interfacekarte für PCI Express (ohne Mikrocontroller)
Einfach erweiterbar über Feldbus-Erweiterungskarte für zusätzlichen CAN Low-Speed Kanal
Galvanische Isolierung der CAN-Schnittstelle
Gemeinsame Treiberschnittstelle zum einfachen Austausch des PC-Schnittstellentyps
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI)
Lieferumfang:
PC/CAN-Karte
CAN-Treiber VCI für Windows
Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini"
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
65 mm
Breite:
105 mm
Betriebstemperatur:
0 bis 70 °C
Dauer-Strom:
350 mA
Herst.-Teilenr.:
1.01.0231.12001
Typ:
CAN-IB100/PCIe
Zertifizierung:
CE, FCC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung:
3.3 V
Schnittstellen:
CAN
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Schnittstellen-Karte
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller pcie, rs-232 controller, Ixxat, CAN-IB100/PCIe, Gateways, Schnittstellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 335,37*
€ 387,66*
Frei Haus
ab € 335,44*
€ 387,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 368,25*
€ 415,09*
Frei Haus
ab € 381,38*
€ 428,16*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 614,26*
€ 681,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 60,50*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.