Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0231.12001 CAN-IB100/PCIe Schnittstellen-Karte 3.3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1670249-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0231.12001
EAN/GTIN:
     4053199532124
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Ixxat 1.01.0231.12001 CAN-IB100/PCIe Schnittstellen-Karte 3.3 V 1 St.

CAN-IB100/PCIe

Kostengünstige, passive CAN Interfacekarte für PCI Express (ohne Mikrocontroller)
Einfach erweiterbar über Feldbus-Erweiterungskarte für zusätzlichen CAN Low-Speed Kanal
Galvanische Isolierung der CAN-Schnittstelle
Gemeinsame Treiberschnittstelle zum einfachen Austausch des PC-Schnittstellentyps
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI)

CAN zu PCIe Konverter Ixxat CAN-IB100/PCIe Schnittstellenkarte mit einem CAN-Kanal und galvanischer Trennung, Sub-D9 Anschluss

Die Ixxat CAN-IB100/PCIe ist eine passive PCI Express Schnittstellenkarte mit einem CAN Kanal und galvanischer Trennung. Sie stellt eine einfache und sehr kostengünstige Möglichkeit dar, Computer an ein CAN Bus-Netzwerk anzuschließen.

Die passive Karte ist modular aufgebaut und kann durch eine Feldbus-Erweiterungskarte um einen zusätzlichen Low-Speed CAN Kanal erweitert werden. Darüber hinaus kann der High-Speed CAN Kanal per Software auf Low-Speed CAN umgeschaltet werden, was höchste Flexibilität für zukünftige Anforderungen bietet.

Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Weitere technische Daten: CAN-Bus-Interface: Sub-D9-Stecker nach CiA 303-1
CAN-Bitraten: 10 kBit/s bis 1 Mbit/s (CAN High-Speed), 10 kBit/s to 125 kBit/s (CAN Low-Speed, über optionale Feldbus-Erweiterung)
Stromversorgung: 3,3 V DC über PCIe-Sockel
Galvanische Isolation 1 kV für 1 Sek.
Standard-Slotblech

Lieferumfang:
PC/CAN-Karte
CAN-Treiber VCI für Windows
Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini"
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 65 mm x 105 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Bauelemente):
CAN
Herst.-Teilenr.:
1.01.0231.12001
Typ (Hersteller-Typ):
CAN-IB100/PCIe
Betriebsspannung:
3.3 V
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Dauer-Strom:
350 mA
Zertifizierung (Details):
CE|ツ| FCC
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis 70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schnittstellen-Karte
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller pcie, rs-232 controller, Ixxat, 1.01.0231.12001, CAN-IB100/PCIe, Gateways, Schnittstellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,74*
€ 386,92*
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 386,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 365,82*
€ 414,74*
Frei Haus
ab € 382,29*
€ 427,81*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 611,87*
€ 679,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 60,42*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.