Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorex TK24-T02-MG08-Ö120-S105 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 120°C Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X469681
Hersteller:
     Thermorex
Herst.-Nr.:
     TK24-T02-MG08-Ö120-S105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird. Dieser Artikel wird standardmäßig mit dem Gewinde M4x6 geliefert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TK24-T02-MG08-Ö120-S105
Schließtemp. °C:
105 °C
Öffnungstemp. ± 5°C:
120 °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V
Produkt-Art:
Bimetallschalter
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, 02050005414140, Thermorex, Bimetall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,31*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.