Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorex TK24-T02-MG08-Ö120-S105 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 120°C Schließ-Temperatur 105°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorex
Thermorex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058683
Hersteller:
     Thermorex
Herst.-Nr.:
     TK24-T02-MG08-Ö120-S105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermorex TK24-T02-MG08-Ö120-S105 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 120°C Schließ-Temperatur 105°C 1St.

Der ??24 – Thermostat(DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird. Dieser Artikel wird standardmäßig mit dem Gewinde M4x6 geliefert.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 120 °C
Schließtemp. °C: 105 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.50 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Bimetallschalter
Typ: TK24-T02-MG08-Ö120-S105
Hersteller-Nr.: TK24-T02-MG08-Ö120-S105
EAN: - - - - - - - - -
Körper aus Kunststoff
Toleranz +/-3 °C

Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, Thermorex, TK24-T02-MG08-Ö120-S105, Bimetall, switch, Thermoschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,82*
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,31*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.