| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X46489 Herst.-Nr.: 2012006 EAN/GTIN: 4260135773545 |
| |
|
| | |
| Durch ihre weichen und rutschfesten Nasenauflagen hält die Schutzbrille in stabiler Position und sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort. Die Lesescheiben sind unterhalb der direkten Sichtlinie platziert. Hierdurch wird ein störungsfreies Arbeiten gewährleistet. Hinweise: Diese Schutzbrille für Weitsichtige ist in 5 Lesestärken erhältlich: + 1.0, + 1,5, + 2.0, + 2.5, und + 3.0. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 29 g | Scheibentönung: | klar | Material: | Polycarbonat | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Freizeitbrille, Sonnenbrille, Sonnenbrillen, UV-Schutzbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, protectionworld, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,94* | € 19,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 19,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,85* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|