Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X46197 Herst.-Nr.: 30-1024 EAN/GTIN: 4009816011909 |
| |
|
| | |
| Mit diesen kabelgebundenen Thermometer, haben Sie sowohl die Innen- als auch die Außentemperatur im Blick. Features: Min-/ Max-Funktion Alarm Lieferumfang: Thermometer + 1x Micro-Batterie Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 20 x 70 x 110 mm | Innentemperatur: | -10 bis +50 °C | Außentemperatur: | -50 bis +70 °C | Übertragungssignal: | kabelgebunden | Funktionen: | Außentemperatur + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x) | Produkt-Art: | Kabelgebundenes Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital Laborthermometer, Labor-Digitalthermometer, Innen-Außen-Thermometer, Maxima-Minima-Thermometer, Innenthermometer, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, zimmerthermometer weiss, TFA Dostmann, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 15,44* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,88* | € 15,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 8,56* | € 17,23* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|