Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer digital Innen-Aussen mit Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer digital Innen-Aussen mit Alarm
Thermometer digital Innen-Aussen mit Alarm
Artikel-Nr.:
     133-301024
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816011909
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Digitales Thermometer mit Alarm
Innen-Außen-Thermometer mit Temperaturfühler, einstellbarem ober und unteren Außentemperatur-Alarmwert, Kabel ca. 3 Meter, zum Stellen oder Hängen, weiß

Funktionen:
  • Innen- und Außentemperatur (über Kabel)
  • Höchst und Tiefstwerte
  • Außentemperatur-Alarm
  • °Celsius / °Fahrenheit


Technische Daten:
Messbereich Innen: -10° bis +50°C
Messbereich Außen: -50° bis +70°C
Abmessung: 110 x 70 x 20mm
Gewicht: 90g
Batterie: Typ AAA (inklusive)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Digital Laborthermometer, Labor-Digitalthermometer, Innen-Außen-Thermometer, Maxima-Minima-Thermometer, Innenthermometer, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, zimmerthermometer weiss, Digitalthermometer, Minima- Maxima-Thermometer, Fühler-Thermometer, Innen-Außen-Minima-Maxima-Thermometer, Innen-Thermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 15,44*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,88*
€ 15,54*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,75*
€ 18,90*
ab € 8,56*
€ 17,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.