Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxima-Minima Thermometer Elektronisch mit Alarm 3m Kabel inkl. Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.226 088
6.226 088
Artikel-Nr.:
     163-6226088
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Digitales Min./Max.-Innen/Außen-Thermometer mit Sensor
Digitalthermometer mit Temperaturalarm und wasserdichten Außenfühler.
-Zweifach Anzeige Max./Min. Temperatur, umschaltbar auf °F
-Messbereich Temperatur innen/außen: -10 bis 50 °C / -50 bis 70 °C
-Auflösung: 0,1 °C
-Genauigkeit: ±1 °C (0 bis 50 °C), ansonsten ±2 °C
-Abmessungen: 70 x 20 x 110 mm
-Gewicht: 90 g (nur Gerät)
-Inkl. Batterie: 1 x 1,5 V AAA
-Kabellänge: ca. 290 cm

Typ TFA 30.1024
Weitere Suchbegriffe: Digital Laborthermometer, Labor-Digitalthermometer, Innen-Außen-Thermometer, Maxima-Minima-Thermometer, Innenthermometer, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, zimmerthermometer weiss, Thermometer,Min./Max., Innen-/Außenthermometer, Thermometer,Innen/Außen, Digital,Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 15,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,88*
€ 15,54*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,75*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,56*
€ 17,23*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.