Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik OB200010 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe, Energie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X444711
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB200010
EAN/GTIN:
     8426709113513
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Helligkeitsregler, der ein reduziertes Beleuchtungsniveau ermöglicht um zum Beispiel in Museen oder Restaurants gewünschte Szenarien zu schaffen. Montage in der UP-Dose direkt hinter dem Taster. Geeignet für alle marktüblichen Drucktaster.

Maximale Last:
- Glühlampen: 150 W
- Energiesparlampen: 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektronischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektromagnetischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (230 V AC): 150 W
- Leuchtstofflampen: nicht geeignet
- LED‘s (elektronischer Trafo): 100 VA.
- LED‘s (elektromagnetischer Trafo): nicht geeignet
Features:
Schnelle und einfache Installation
Kein Neutralleiter nötig
Helligkeit zwischen 10% und 100% wählbar
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Schaltleistung (Energiesparlampen):
100 VA
Geeignet für Leuchtmittel:
Glühlampe + Energiesparlampe + Halogenlampe + LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
150 W
Anschluss-Leistung (min.):
100 W
Geeignet für:
elektronischer Transformator
Schaltleistung (LED-Lampe):
100 VA
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Schaltleistung (Halogenlampe):
150 W
Schaltleistung (Glühlampe):
150 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer, 08426709113513, ORBIS Zeitschalttechnik, CONTROL LED, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,97*
€ 48,61*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 48,63*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 73,38*
€ 94,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.