Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ORBIS Zeitschalttechnik OB200010 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe, Energiesparlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677704-BP
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB200010
EAN/GTIN:
     8426709113513
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
UP-Einsatz
Universaldimmer UP

Schnelle und einfache Installation
Kein Neutralleiter nötig
Helligkeit zwischen 10% und 100% wählbar

Helligkeitsregler, der ein reduziertes Beleuchtungsniveau ermöglicht um zum Beispiel in Museen oder Restaurants gewünschte Szenarien zu schaffen. Montage in der UP-Dose direkt hinter dem Taster. Geeignet für alle marktüblichen Drucktaster.

Maximale Last:
- Glühlampen: 150 W
- Energiesparlampen: 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektronischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (Niedervolt/elektromagnetischer Trafo): 100 VA
- Halogenlampen (230 V AC): 150 W
- Leuchtstofflampen: nicht geeignet
- LED‘s (elektronischer Trafo): 100 VA.
- LED‘s (elektromagnetischer Trafo): nicht geeignet

Ausstattung:
Geeignet für alle dimmbaren Leuchtmittel, außer LED‘s mit elektromagnetischem Trafo und Leuchtstofflampen · Integrierter Überlastungsschutz für Überhitzung und Überstrom.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 150 W · Anschluss-Leistung (min.): 100 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,Energiesparlampe,Halogenlampe,LED-Lampe · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Schaltleistung Energiesparlampen: 100 VA · Schaltleistung Glühlampe: 150 W · Schaltleistung Halogenlampe: 150 W · Schaltleistung LED-Lampe: 100 VA · Weitere technische Daten: Eigenverbrauch: 0.035 VA · Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C · Schutzart: IP20.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
ORBIS Zeitschalttechnik
Farbe:
weiß
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Glühlampe | Energiesparlampe | Halogenlampe | LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
150 W
Anschluss-Leistung (min.):
100 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
150 W
Schaltleistung Halogenlampe:
150 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
100 VA
Schaltleistung LED-Lampe:
100 VA
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, universal dimmer, 8426709113513, ORBIS Zeitschalttechnik, OB200010, CONTROL LED, Dimmerschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,20*
€ 46,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,48*
€ 46,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.