Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS SIL WS 200/1 Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40528
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934169100
EAN/GTIN:
     4016138847628
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Silikonleitung, beständig gegen Berührung mit dem Lötkolben, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Silikon-Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II, stapelbare Stecker Ø 4 mm, 200 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-SIL-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.5 mm
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS SIL WS 200/1
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + stapelbar
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, SKS Hirschmann, MLS SIL WS 200/1, 901-1579, Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,73*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,74*
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 23,24*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 23,32*
€ 31,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,45*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.