| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X39458 Herst.-Nr.: PIC18F46K22-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | PIC18F46K22-I/P | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 64 MHz | Serie: | PIC® XLP™ 18K | Konnektivität: | I²C + SPI + UART/USART | Kern-Prozessor: | PIC | Anzahl I/O: | 35 | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 30x10b | EEPROM Größe: | 1 K x 8 | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + HLVD + POR + PWM + WDT | Programmspeichergröße: | 64 KB (32 K x 16) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 3.8 K x 8 | Kerngröße: | 8-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | PDIP-40 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,85* | € 5,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,68* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|