Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X378021 Herst.-Nr.: 1153250000 EAN/GTIN: 4007123647897 |
| |
|
| | |
| Die Ecolor -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe rot/schwarz und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Features: Schutzkontakt-Steckdosenleiste in 45° Anordnung und mit 1,5 m Kabel Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit in Innenbereichen Elegantes und zeitloses Design mit polierter Oberfläche Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Steckdosen: | 5 | Montageart: | Freistehend | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 5fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 8 | | € 8,50* | ab € 5,0336* | € 6,8236* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 5,17* | € 7,07* | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 5,27* | € 7,51* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,65* | € 7,89* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|