Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X37153 Herst.-Nr.: 120-802633 EAN/GTIN: 4250175802633 |
| | |
|
| | |
| Die kraftvolle Lithium CR 123 A - Batterie liefert Kameras, Taschenlampen usw. extra viel Kapazität bei geringer Selbstentladung. Exzellent konstante Spannungsabgabe auch bei niedrigen Temperaturen (bis -40 °C), sehr gute Zuverlässigkeit und äußerst hohe Sicherheit. Features: Kapazität 1300 mAh Temperaturbereich -40 bis +70 °C Weitere Informationen: | | Höhe: | 34.5 mm | Gewicht: | 16 g | Durchmesser: | 17 mm | Alternative Bezeichnungen: | EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345 | Größe: | CR-123A | Typ: | CR123 | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3 V | Kapazität: | 1300 mAh | Temperaturbereich: | -40 - +70 °C | Produkt-Art: | Fotobatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, akku für digitalkamera / camcorder, AgfaPhoto, CR123 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,34* | € 2,36* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,88* | € 2,93* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,35* | € 6,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,98* | € 31,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|