Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT USB-Endoskop BS-17+ Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 93cm Bild-Funktion, Video-Funktion, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X29480
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-17+
EAN/GTIN:
     4016138842906
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop voltcraft
Erkunden Sie in Verbindung mit einem Computer mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen Sie sich überall ein genaues Bild. Der flexible 93 cm lange Schwanenhals ist ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Dabei sorgt das dimmbare Kameralicht mit 4 LEDs für die optimale Ausleuchtung. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über die USB-Schnittstelle mit einem 2 m langen USB-Kabel. Eine Schnappschuss- und Video-Funktion ist vorhanden. Hervorragend geeignet für Heimwerker, Bastler und Hobby-Biologen, z.B. um Tierbauten wie Maulwurfgänge oder Vogel-Nistkästen genau zu inspizieren.
Features:
Wasserdichte USB-Endoskop-Kamera
Mit dimmbarer 4-LED-Beleuchtung
USB-Kabellänge 2 m
Schnappschuss- und Video-Funktion
USB 2.0
Lieferumfang:
Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Koffer · Software-CD · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb ist ein Computer mit Windows® oder Mac OS erforderlich. Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet. Für Mac OS ist keine Softwareinstallation notwendig. Das Endoskop funktioniert mit Apple® Photo Booth. Photo-Booth starten und Endoskop über USB anstecken.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
1140 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
300 g
Typ:
BS-17+
Sonden-Länge:
93 cm
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Lichtquelle:
4 LEDs weiß
Fokussierung:
60 mm - ∞
Auflösung optisch vertikal:
480 Pixel
Auflösung optisch horizontal:
640 Pixel
Umgebungstemperatur:
0 bis +45 °C
Min. Fokusierungsentfernung:
60 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
5 V/DC via USB
Produkt-Art:
USB-Endoskop
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Bild-Funktion + Video-Funktion + LED-Beleuchtung + Fokussierung
Sonden-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, voltkraft, usb-sonde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,92*
€ 51,24*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 51,26*
€ 3,50*
ab € 56,21*
€ 71,70*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 77,51*
€ 96,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.