Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT USB-Endoskop BS-17+ Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 93cm Bild-Funktion, Video-Funktion, LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055402
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-17+
EAN/GTIN:
     4016138842906
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT USB-Endoskop BS-17+ Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 93cm Bild-Funktion, Video-Funktion, LED-Beleuchtung, Fokussierung

Wasserdichte USB-Endoskop-Kamera
Mit dimmbarer 4-LED-Beleuchtung
USB-Kabellänge 2 m
Schnappschuss- und Video-Funktion
USB 2.0

Erkunden Sie in Verbindung mit einem Computer mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen Sie sich überall ein genaues Bild. Der flexible 93 cm lange Schwanenhals ist ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Dabei sorgt das dimmbare Kameralicht mit 4 LEDs für die optimale Ausleuchtung. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über die USB-Schnittstelle mit einem 2 m langen USB-Kabel. Eine Schnappschuss- und Video-Funktion ist vorhanden. Hervorragend geeignet für Heimwerker, Bastler und Hobby-Biologen, z.B. um Tierbauten wie Maulwurfgänge oder Vogel-Nistkästen genau zu inspizieren.

Halbstarrer 93 cm langer Schwanenhals · Wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm · Dimmbares LED-Kameralicht · 2 m langes USB-Kabel · Schnappschuss- und Video-Funktion.

Kategorie: USB-Endoskop
Sonden-Ø: 8 mm
Sonden-Länge: 93 cm
Endoskop-Besonderheiten: Bild-Funktion + Video-Funktion + LED-Beleuchtung + Fokussierung
Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel
Fokussierung: 60 mm - ?
Spannungs-Versorgung (Details): 5 V/DC via USB
Sichtfeld: 54 °
Lichtquelle: 4 LEDs weiß
Max. Biegeradius: 45 mm
Gewicht: 300 g
Breite: 40 mm
Höhe: 32 mm
Min. Fokusierungsentfernung: 60 mm
Typ: BS-17+
Produkt-Art: USB-Endoskop
Länge (Tiefe): 1140 mm
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C
Hersteller-Nr.: BS-17+
EAN: 4016138842906
Spannungsversorgung: über USB-Schnittstelle

Lieferumfang: Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Koffer · Software-CD · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS-17+, voltkraft, usb-sonde, usbsonde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,92*
€ 51,24*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 51,26*
€ 3,50*
ab € 56,21*
€ 71,70*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 77,51*
€ 96,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.