Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Induktions-Ladegerät 2000mA QI-FC10 Metal 00201680 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X267752
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201680
EAN/GTIN:
     4047443487964
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Einfach auflegen und kompatible Smartphones können bequem kabellos geladen werden. Wireless--Fast-Charge-Technologie für extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien. Maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ausgangsleistung 10W. Der optimierte Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer.
Features:
Wireless-Fast-Charge-Technologie
Robustes Metallgehäuse
Automatischer Ladevorgang
Exklusive Stoffauflage
Lieferumfang:
qI-Ladegerät QI-FC10 Metal + Ladekabel USB-A - USB-C, Länge 1 m + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
7.6 mm
Qi Zertifizierungs-ID:
12828
Gewicht:
132 g
Durchmesser:
100 mm
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestrom (max.):
2000 mA
Betriebsspannung:
USB-C®
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Hama, QI-FC10 Metal, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2132
€ 4,99*
ab € 22,87*
€ 31,33*
€ 5,00*
ab € 22,93*
€ 31,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,90*
€ 33,20*
€ 3,90*
ab € 26,10*
€ 35,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,47*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,05*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,39*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,73*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,48*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,89*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,95*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,21*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.