Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-FC10 Metal 00201680 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638002-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201680
EAN/GTIN:
     4047443487964
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hama Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-FC10 Metal 00201680 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Wireless Charger QI-FC10 Metal, 10 W

Wireless-Fast-Charge-Technologie
Robustes Metallgehäuse
Automatischer Ladevorgang
Exklusive Stoffauflage

Einfach auflegen und kompatible Smartphones können bequem kabellos geladen werden. Wireless--Fast-Charge-Technologie für extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien. Maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ausgangsleistung 10W. Der optimierte Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer.

Ausstattung:
Wireless-Fast-Charge-Technologie
Robustes Metallgehäuse
Exklusive Stoffauflage
Mit Smartphone-Case nutzbar
Automatischer Ladevorgang
Automatische Geräteerkennung
Akkuschonendes Laden
LED-Funktionsanzeige
Leistung 10 W
Überlade- und Überspannungsschutz
Kurzschlussfest
Fremdkörpererkennung
qi-Zertifiziert

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 132 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 2000 mA · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 12828 · Weitere technische Daten: USB-C-Eingang 5V - 2A, 9V - 1.67A, 12V - 1.67A
Max. Ausgangsleistung: 10 W

Lieferumfang:
qI-Ladegerät QI-FC10 Metal,Ladekabel USB-A - USB-C, Länge 1 m,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 7.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Marke:
Hama
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Gewicht:
132 g
Qi Zertifizierungs-ID:
12828
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, handy netzteil, handy netzteil hama, Hama, 00201680, QI-FC10 Metal, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,76*
€ 31,18*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 22,94*
€ 31,19*
€ 5,46*
ab € 22,86*
€ 31,27*
€ 3,90*
ab € 25,94*
€ 35,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,58*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,37*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,29*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,75*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,84*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.