|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00201634 Herst.-Nr.: 00201634 EAN/GTIN: 4047443489715 |
| |
|
|  |  |
 | - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter zur Stromversorgung vom Smartphone uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter fur die Zigarettenanzunder-Buchse - Ladestrom von maximal 6 W fur schnelles Laden - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus Lieferumfang: - 1 Kfz-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung- 1 Kfz-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 32.66 g | Hohe: | 19.5 cm | Lange: | 9 cm | Breite: | 3 cm | Eingangsspannungsbereich von/bis: | 12-24 V | Farbton: | Schwarz | Anschluss: | USB-Typ-A-Kupplung/Buchse, Zigarettenanzunder-Stecker | Art: | USB-Kfz-Ladeadapter | Anzeige: | LED-Funktion | Max. Ausgangsleistung: | 6 W | Anzahl USB-Anschlusse: | 1 | Empfohlene Anwendung: | Smartphone | Ladetechnologie: | Keine | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, USB, Adapter, Ladegerat, Reiselader, MP3, Energie, Lader, Netzgerat, Netzteil, Navigation, Reiseladegerat, Watt |
|  |  |
| |