Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PFS 5000 E Farbsprühsystem 1200W Fördermenge (max.) 500 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X267032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207202
EAN/GTIN:
     4053423201215
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Die PFS 5000E ist ein vielseitiges ALL PAINT SYSTEM. Es ist ein einzigartiges Werkzeug, welches zum zum Farbsprühen auf verschiedene Materialien und Oberflächen einschließlich Lasuren, Lackfarben und Wandfarben geeignet ist.Ein einfacher Düsenwechsel vereinfacht den Wechsel zwischen Lasur-, Lack- und Wand- sprühen.Zwei 1000ml Behälter und eine Einstellung des Luftvolumens Sorgen für effizientes Arbeiten.
Lieferumfang:
Farbsprühsystem PFS 5000 E · 2x 1000 ml Behälter mit Deckel · Düse für Wandfarbe (weiß) / Lasuren (grau) / Lack (schwarz) · Farbfilter · Reinigungsbürste.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
410 mm
Breite:
405 mm
Gewicht:
4.9 kg
Füllmenge:
1 l
Anwendung:
Lacke & Lasuren + Wandfarben
Leistungsaufnahme:
1200 W
Fördermenge (max.):
500 ml/min
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: Spritzpistole, bosch spritzpistole, spritzpistole, Bosch Home and Garden, PFS 5000 E, farbsprüher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 186,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,21*
€ 186,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.