Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS Kabeltülle SEBS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X245302
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Features:
Abmessungen: 29,5x19,5x17mm
Serie: TMS
Farbe: Grau
Material: SEBS
Temperaturbereich: -40…+80°C
Schutzartz: IP54
RoHS-Konform: JA
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
29.5 mm
Breite:
19.5 mm
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
107809
Typ:
TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS
Material:
SEBS
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeltülle
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Weitere Suchbegriffe: 6416673000805, Trelleborg, TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,62*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.