Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS Kabeltülle SEBS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637259-BP
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Trelleborg TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS Kabeltülle SEBS Grau 1 St.

Kabeltülle klein geschlitzt TMS-STPG-GY-10, geeignet für 9-10mm Durchmesser

Abmessungen: 29,5x19,5x17mm
Serie: TMS
Farbe: Grau
Material: SEBS
Temperaturbereich: -40…+80°C
Schutzartz: IP54
RoHS-Konform: JA

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: SEBS · Produktabmessung, Breite: 19.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 29.5 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Kabeldurchführungen: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.5 x 19.5 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
29.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19.5 mm
Marke:
Trelleborg
Schutzart:
IP54
Material:
SEBS
Herst.-Teilenr.:
107809
Typ (Hersteller-Typ):
TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 6416673000805, Trelleborg, 107809, TMS-STPG-GY-10 IP54 | SEBS, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,61*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.