Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X221652 Herst.-Nr.: HC24NB/RP FB3 CLA EAN/GTIN: 4054596714809 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Marineblau ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1.
Diese Anstoßkappe im Baseballkappen-Stil besteht aus leichtem Mikrofasergewebe, das Feuchtigkeit reduziert und Luftzirkulation ermöglicht. Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität und den Tragekomfort zusätzlich.
Eine flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden und gewährleistet durch ihre ergonomische Form zugleich einen besonderen Tragekomfort. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen und verfügt über einen verkürzten Schirm (55 mm).
In vielen verschiedenen Farben verfügbar, kann optional mit einem individuellen Logo bestickt werden. Weitere Informationen: | | Normen: | EN 812 | Herstellerfarbe: | Marineblau | Produkt-Art: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,24* | € 16,64* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,33* | € 16,65* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,81* | € 16,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,49* | € 17,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,84* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|