Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe First Base 3 Classic 52-65cm marineblau EN812:A1 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370560
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217850
EAN/GTIN:
     4054596714809
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
nach EN 812:A1 · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100% Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexibel· Ausführung: wasserfest· Norm: EN812:A1
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3m anstosskappe blau, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 15,55*
1
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 16,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 16,05*
4 Tage
224
1
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 16,25*
Lager 2478
299
5
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.