Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3202 Akku-Bohrschrauber 18V 2.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X215462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K3202
EAN/GTIN:
     4059952605630
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber
Features:
18 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 21 Nm, 45 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 8 mm

Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 + 2x Akku GBA 18V 2.0Ah + L-Case + Ladegerät GAL 18V-20 Professional
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Länge:
159 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
0.9 kg
Max. Schrauben-Ø:
8 mm
Max. Drehmoment:
21 + 45 Nm
Max. Bohr-Ø:
35 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Kapazität:
2.0 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Drehzahl-Bereich:
0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 141,77*
€ 169,30*
€ 3,50*
ab € 175,30*
€ 203,51*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 174,58*
€ 203,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 221,95*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 222,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607010535
ab € 12,73*
Sonstiges
Bosch
2608587014
ab € 30,35*
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,26*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,15*
Sonstiges
Bosch
2608587169
ab € 15,24*
Sonstiges
Bosch
2607017082
ab € 9,49*
Sonstiges
Bosch
2607017034
ab € 4,06*
Sonstiges
Bosch
2607010533
ab € 9,86*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,51*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,16*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,23*
Sonstiges
Bosch
2608900647
ab € 16,85*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.