Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OIS-170875p IR-Emitter 875 nm 0805 SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X212322
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OIS-170875p
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 875 nm
Oberflächenmontierbarer Infrarot-Emitter mit großem Abstrahlwinkel. Chipherstellung, Endmontage und Vermessung erfolgen in Deutschland.
Features:
Hohe Effizienz
Trägerstreifen: Glasfaserlaminat
Bauteile sind ROHS und REACH konform
Bleifrei lötbar, Lötpads: vergoldet
Gegurtet in 8mm Blistergurt, Kathode zur Transportperforation
Alle Bauteile in Intensitätsklassen sortiert

Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.2 mm
Länge:
1.9 mm
Breite:
1.2 mm
Typ:
OIS-170875p
Bauform:
0805
Bauart:
SMT
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.35 V
Wellenlänge:
875 nm
Strahlstärke I(e):
2.1 mW/sr
Hersteller:
OSA Opto
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, OSA Opto, IR-Sender, IR-Indikator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.