Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT30-12VFG LED-Trafo Konstantspannung 30W 0 - 2.5A 12 V/DC nicht dimmbar, Möb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X187931
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT30-12VFG
EAN/GTIN:
     4021087039390
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Mit der 30-Watt-Serie SLT30-VLG-ES von Self Electronics führen wir nun hochwertige neue 12 Volt und 24 Volt Konstantspannungsnetzteile im Programm. Dank optimierter Schaltungstopologie und effizienten Produktionsprozessen verfügen die Stromversorgungsprodukte über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der geringe Stromverbrauch der Netzteile im Standby-Betrieb und eine Startup-Zeit unter 500ms entspricht den Anforderungen der ERP-Richtlinien. Auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und maximaler Gehäusetemperatur von 75°C erreichen die Self LED-Netzteile eine Nennlebensdauer von 35.000 Stunden. Schutz vor elektrischem Schlag gewährleistet ein SELV-Ausgang kleiner 60V. Zusätzliche Sicherheit bietet der Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften, eine Verwendung als unabhängiges Betriebsgerät ist möglich. Die Serie erfüllt sämtliche gängigen EN-Standards.
Features:
Konstantspannung
12 V/DC
0 - 2.5 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
247 mm
Farbe:
grau + blau
Breite:
30 mm
Gewicht:
135 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar + Möbelzulassung + Überlastschutz
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Leistung (max.):
30 W
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 30w, led treiber, Self Electronics, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 29,72*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 29,73*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 25,34*
€ 35,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.