Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT30-12VFG LED-Trafo Konstantspannung 30W 0 - 2.5A 12 V/DC nicht dimmbar, Möbelzulassung, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055076
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT30-12VFG
EAN/GTIN:
     4021087039390
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics SLT30-12VFG LED-Trafo Konstantspannung 30W 0 - 2.5A 12 V/DC nicht dimmbar, Möbelzulassung, Überlastschutz

Konstantspannung
12 V/DC
0 - 2.5 A

Mit der 30-Watt-Serie SLT30-VLG-ES von Self Electronics führen wir nun hochwertige neue 12 Volt und 24 Volt Konstantspannungsnetzteile im Programm. Dank optimierter Schaltungstopologie und effizienten Produktionsprozessen verfügen die Stromversorgungsprodukte über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der geringe Stromverbrauch der Netzteile im Standby-Betrieb und eine Startup-Zeit unter 500ms entspricht den Anforderungen der ERP-Richtlinien. Auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und maximaler Gehäusetemperatur von 75°C erreichen die Self LED-Netzteile eine Nennlebensdauer von 35.000 Stunden. Schutz vor elektrischem Schlag gewährleistet ein SELV-Ausgang kleiner 60V. Zusätzliche Sicherheit bietet der Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften, eine Verwendung als unabhängiges Betriebsgerät ist möglich. Die Serie erfüllt sämtliche gängigen EN-Standards.

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Herstellerfarbe: Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Prüfzeichen: CE; SELV; MM
Schutzklasse: II
Gewicht: 135 g
Höhe: 16 mm
Breite: 30 mm
Leistungsbereich: 30 W (max)
Farbe: grau + blau
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Länge (Tiefe): 247 mm
Schutzart: IP20
Kategorie: LED-Trafo
Anschluss: Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Möbelzulassung + Überlastschutz
Ausführung: Konstantspannung
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Leistung (max.): 30 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +45 °C
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Produkt-Art: LED-Trafo
Hersteller-Nr.: SLT30-12VFG
EAN: 4021087039390
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Abmessungen: 50 x 14 x 300mm
178 g

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 30w, led treiber, 4021087039390, Self Electronics, SLT30-12VFG, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 29,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 29,69*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 35,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.