Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 321340 Wandtaster Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X18549
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     321340
EAN/GTIN:
     4260005852363
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Durch die extrem kleine Bauweise kann dieser Taster fast überall montiert werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
55 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: aufputz gehäuse, Kaiser Nienhaus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 8,20*
€ 5,46*
ab € 5,56*
€ 8,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,37*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,18*
€ 3,50*
ab € 23,05*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.