Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 321340 Wandtaster Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646271-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     321340
EAN/GTIN:
     4260005852363
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kaiser Nienhaus 321340 Wandtaster Aufputz

Mini Jalousietaster AP

Durch die extrem kleine Bauweise kann dieser Taster fast überall montiert werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 10 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 65 x 33 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: aufputz gehäuse, 4260005852363, Kaiser Nienhaus, 321340
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 8,20*
€ 5,46*
ab € 5,56*
€ 8,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,37*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,18*
€ 3,50*
ab € 23,05*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.