| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32597830 Herst.-Nr.: 321340 EAN/GTIN: 4260005852363 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Flächenschalter AP 1-pol., reinweiß 321340 Ein einfacher Aufputz-Taster zum Ansteuern von Rollläden oder Jalousien. Der Taster hat eine besonders kleine Bauform. Abmessungen: 65x55x27mm. Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | Taster 1-polig | Polzahl: | 1 | Bedienungsart: | Wippe | Elektrische und mechanische Verriegelung: | nein | Mechanisch bedienbar: | nein | Elektronisch bedienbar: | nein | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 8,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,56* | € 8,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 8,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 9,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,05* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|