| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X182881 Herst.-Nr.: 514816 EAN/GTIN: 4049189148161 |
| |
|
| | |
| Stabile Gürteltasche aus Nylon für alle UK 3AA/4AA/Mini Q40 Typen. Mit großer Lasche auf der Rückseite, passend auch für FW-Sicherheitsgurte. Features: Für alle UK 3AA/4AA/Mini Q40 Typen Großer Lasche auf Rückseite Passend für FW-Sicherheitsgurte Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 180 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 75 mm | Passend für (Details): | Helm- und Arbeitslampen UK 3AA/4AA/Mini Q40 | Gewicht: | 50 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gürteltasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04049189148161, UK Underwater Kinetics, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,54* | € 11,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 11,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,23* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|