Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 514816 Gürteltasche Helm- und Arbeitslampen UK 3AA/4AA/Mini Q40 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054928
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     X182881
EAN/GTIN:
     4049189148161
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster taschenlampe
gürtelholster
UK Underwater Kinetics 514816 Gürteltasche Helm- und Arbeitslampen UK 3AA/4AA/Mini Q40 Schwarz

Für alle UK 3AA/4AA/Mini Q40 Typen
Großer Lasche auf Rückseite
Passend für FW-Sicherheitsgurte

Stabile Gürteltasche aus Nylon für alle UK 3AA/4AA/Mini Q40 Typen. Mit großer Lasche auf der Rückseite, passend auch für FW-Sicherheitsgurte.

Passend für (Details): Helm- und Arbeitslampen UK 3AA/4AA/Mini Q40
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 50 g
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Gürteltasche
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 20 mm
Kategorie: Gürteltasche
Länge (Tiefe): 180 mm
Breite: 75 mm
Hersteller-Nr.: 514816
EAN: 4049189148161
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgangsbelastbarkeit: 16 A
Stromaufnahme: 10 mA
StandBy-Verbrauch: 0,5 W

Weitere Suchbegriffe: underwater kinetics gürteltasche, UK Underwater Kinetics, 514816, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör, Taschenlampen Ersatzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 11,34*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 11,35*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 22,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
510014
ab € 46,28*
Sonstiges
Underwater Kinetics
510010
ab € 43,80*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514603F
ab € 26,83*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514652F
ab € 29,94*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514446
ab € 65,09*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514436
ab € 65,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.