Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion i ATEX Stirnlampe Ex Zone: 1 65lm 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X182801
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     517010
EAN/GTIN:
     4049189170100
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Die Lampe kann einfach und sicher am Helm befestigt werden, da sie mit einem Stirnband aus speziellem Gummi ausgestattet. Dieser Gummi sorgt dafür, dass das Stirnband auch auf glatter Oberfläche, wie z. B. Helmen nicht abrutschen kann. Der Winkel der Lampe kann am Kopf über einen großen Knopf justiert werden.
Features:
Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
100% wasser- und staubdicht
3 Modi und 2 Leuchtstärken
Lieferumfang:
Stirnlampe 3AAA Vizion + Gummiertes Stirnband + 3 x AAA Batterie + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
74 mm
Farbe:
gelb
Breite:
46 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
110 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
65 lm
Lichtstrom (Low):
35 lm
Leuchtweite (High):
60 m
Leuchtdauer (High):
17 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Ex Zone:
1
Herstellerfarbe:
Neongelb
Atex-Nr:
II 2G Ex ib IIC T4 · II 2D Ex ibD 21 T55°C
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, ex-leuchte zone 1 led, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, UK Underwater Kinetics, 3AAA Vizion i ATEX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,56*
€ 76,24*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 76,25*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 82,38*
€ 104,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,84*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514843
ab € 4,85*
Sonstiges
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.