Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion i ATEX Stirnlampe Ex Zone: 1 65lm 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054919
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     X182801
EAN/GTIN:
     4049189170100
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion i ATEX Stirnlampe Ex Zone: 1 65lm 60m

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
100% wasser- und staubdicht
3 Modi und 2 Leuchtstärken

Die Lampe kann einfach und sicher am Helm befestigt werden, da sie mit einem Stirnband aus speziellem Gummi ausgestattet. Dieser Gummi sorgt dafür, dass das Stirnband auch auf glatter Oberfläche, wie z. B. Helmen nicht abrutschen kann. Der Winkel der Lampe kann am Kopf über einen großen Knopf justiert werden.

Gummierter Ein/Aus-Schalter · Auch mit Handschuhen gut bedienbar · 2 Leuchtstärken: 35 und 65 lumen · 3 Modi (Spot, Diffus, Rotlicht) durch drehbaren Filter · Wasserdicht bis 10 m · Weiße Hochleistungs-LED.

Herstellerfarbe: Neongelb
Leuchtmittel-Typ: LED
Atex-Nr: II 2G Ex ib IIC T4 · II 2D Ex ibD 21 T55°C
Stromversorgung: batteriebetrieben
Gewicht: 110 g inkl. Batterien
Leuchtweite (High): 60 m
Farbe: gelb
Leuchtdauer (High): 17 h
Lichtstrom (High): 65 lm
Lichtstrom (Low): 35 lm
Ex Zone: 1
LEDs: 1
Höhe: 37 mm
Produkt-Art: Stirnlampe
Länge (Tiefe): 74 mm
Schutzart: IP67
Kategorie: Stirnlampe
Breite: 46 mm
Wasserdicht: Ja
Hersteller-Nr.: 517010
EAN: 4049189170100
Schaltspannung: 230 V
Schaltstrom: 16 A
Anzahl Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Teilungen: 2
Stromaufnahme: 70 mA (max.)

Lieferumfang: Stirnlampe 3AAA Vizion + Gummiertes Stirnband + 3 x AAA Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, ex-leuchte zone 1 led, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, 4049189170100, UK Underwater Kinetics, 517010, 3AAA Vizion i ATEX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,52*
€ 76,51*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 76,52*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 82,80*
€ 104,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,77*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514816
ab € 8,14*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514843
ab € 4,87*
Sonstiges
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.