Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 2AAA eLED® ATEX Mini-Taschenlampe Ex Zone: 1 35lm 64m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X182681
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     513341
EAN/GTIN:
     0032705133417
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Die Minilampe UK 2AAA Penlight eLED von UK Underwater Kinetics hat eine Leuchtweite von 64 m und kann mit einem Satz Batterien ca. 3 Stunden betrieben werden. Die Mini-Taschenlmape ist ex-geschützt und kann in der EX-Zone 1 verwendet werden. Die UK 2AAA Taschenlampe ist zu 100% wasser- und staubdicht und ist nicht leitend sowie korrosionsbeständig.
Features:
Weiße Hochleistungs-LED
100% wasser- und staubdicht
Nicht leitend und korrosionsbeständig
Lieferumfang:
Minilampe UK 2AAA Penlight eLED + 2 x AAA Batterien + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
132 mm
Farbe:
gelb
Breite:
22 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
42 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
35 lm
Leuchtweite (High):
64 m
Leuchtdauer (High):
3 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
ABS
Ex Zone:
1
Herstellerfarbe:
Neongelb
Atex-Nr:
II 2G EX ib IIB T4 Gb · II 2D Ex ib IIIC T 60°C IP6X Db
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 21,19*
€ 28,77*
€ 4,80*
ab € 21,42*
€ 28,90*
€ 4,80*
ab € 21,24*
€ 28,90*
1 Tag
96
€ 7,90*
ab € 22,11*
€ 29,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,94*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
219006
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.