Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb
Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-219096
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     219096
EAN/GTIN:
     0032705133417
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit. Die LED-Version überzeugt durch sehr lange Leuchtdauer mit einer Batterieladung. Der praktische Heckschalter sorgt dafür, dass die Lampe problemlos auch mit nur einer Hand bedient werden kann.- extrem helle LED in vorfokussiertem Qualitätsreflektor - praktischer Heckschalter - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe neongelb - Abmessung LxBxH 132 x 22 x 22 mm - Wasserdicht bis 3 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60 °C Db - Batterien 2 x AAA - Helligkeit 35 lm - Brenndauer 2-3 h - 1 Stück UK 2AAA Penlight eLED - 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Abmessung LxBxH:
132 x 22 x 22 mm
Wasserdicht bis:
3 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 1:
II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60 °C Db
Batterien:
2 x AAA
Helligkeit:
35 lm
Brenndauer:
2-3 h
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Ex-Leuchte, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), taschenlampe (ex-geschützt) underwater kinetics 2aaa, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, ex-geschützt, ex-geschützte, exgeschützt, exgeschützte, Handlampe, Handleuchte, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Lampe, Lampen von UK, Mini-Lampe, Minilampe, Minilampe UK 2AAA Penlight eLED, Taschenlampe -ex-geschützt-, UK 2AAA, UK Lampe, UK Lampen, UKLampe, UKLampen, wasserdichte, Wasserdichte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 28,90*
3 Tage
120
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 28,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,33*
€ 29,21*
€ 4,80*
ab € 21,32*
€ 29,21*
€ 4,90*
ab € 27,76*
€ 37,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.