|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690S-6606150200 Herst.-Nr.: 13341F EAN/GTIN: 0032705133417 |
| |
|
|  |  |
 | kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform · ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird · Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit · 100% staub- und wasserdicht bis 3 m · Farbe neongelb ATEX-Norm: ATEX II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60°C IP6X Db (Zone 1) Lierumfang: 2 x Batterien AAA |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), taschenlampe, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 21,95* | € 31,21* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 22,13* | € 31,35* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,36* | € 32,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|