| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X182421 Herst.-Nr.: UK6.902.030.151 EAN/GTIN: 4050075530816 |
| |
|
| | |
| Die Halterung aus Edelstahl für die UK 3AAA Vizion ist speziell für Helme mit Frontslot ab 20 mm Breite entwickelt worden, damit kann die Lampe auch ohne das Gummiband an den Helmen befestigt werden. Helme, an denen diese Halterung passen sind z.B. der Schuberth F220, diverse Industriehelme/Kletterhelme mit Frontslot von Schuberth, Rockman, Uvex, Petzl und vielen mehr. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | UK Vizion | Gewicht: | 20 g | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Helmhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helmhalterung lampe, UK Underwater Kinetics, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,40* | € 18,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,20* | € 18,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,70* | € 18,79* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,64* | € 18,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,62* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|