Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 900 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X152851
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7515MT8A
EAN/GTIN:
     4712805476404
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das AM7515MT8A ist ein 5-Megapixel Mikroskop der Dino-Lite Edge-Serie mit einem Vergrößerungsbereich von 700x - 900x und eingebauter Koaxialbeleuchtung. Wenn Sie die flexible LED-Regelung (Flexible LED Control (FLC)) verwenden, kann dieses Modell zwischen Hellfeldbeleuchtung und Koaxialbeleuchtung hin- und herschalten oder die beiden Beleuchtungsarten mischen. Die Koaxialbeleuchtungstechnik enthüllt Einzelheiten, die unter normalen Lichtverhältnissen nur sehr schwer zu sehen sind. Das AM7515MT8A umfasst die Funktion des automatischen Auslesens der Vergrößerung (Automated Magnification Reading (AMR)), die die Vergrößerung automatisch erkennt und in der mitgelieferten Dino-Lite-Software anzeigt. Das Dino-Lite AM7515MT8A ist mit der nutzerfreundlichen DinoCapture 2.0-Software für Windows gebündelt. Für dieses Modell umfasst es Funktionen wie automatische Auslesen der Vergrößerung (Automated Magnification Reading (AMR)), flexible LED-Regelung (Flexible LED Control (FLC)), Kalibrierung, Messung, Erfassung und Kommentierung von Bildern und Aufzeichnung von Videos.
Features:
Software für Windows
Austauschbare Frontkappe
USB 2.0 Schnittstelle
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Gewicht:
140 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ:
AM7515MT8A
Betriebsspannung:
USB
Digitale Vergrößerung (max.):
900 x
Arbeitsabstand (max.):
6.4 mm
Arbeitsabstand (min.):
5.9 mm
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Dino Lite, Digital-Mikroskopkamera, Vergrößerung, Mikroskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.042,05*
€ 1.180,43*
Frei Haus
ab € 1.040,60*
€ 1.180,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.138,09*
€ 1.262,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.214,34*
€ 1.332,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,43*
€ 1.404,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,49*
€ 1.396,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.161,64*
€ 1.382,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,63*
€ 1.326,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,86*
€ 1.281,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,05*
€ 1.240,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dino-Lite
HD-P1
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.